HB682 100SEP 4.22 1-5/8IN SHFT
Popis
DODGE HB682 100SEP 4.22 1-5/8IN SHFT
Katalógové číslo výrobcu HB682 100SEP 4.22 1-5/8IN SHFT
BDI # 298958
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Base Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,29
Celková šírka - palce:
10,35
VT006-004-0-RM060-28A
Popis
BOSTON GEAR VT006-004-0-RM060-28A
Katalógové číslo výrobcu VT006-004-0-RM060-28A
BDI # 847390
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
5,354
Celková šírka - palce:
3,15
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
118,618
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
4,67
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Removable Projection Shaft
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,28
DTRS115-004-0-RM115-71
Popis
BOSTON GEAR DTRS115-004-0-RM115-71
Katalógové číslo výrobcu DTRS115-004-0-RM115-71
BDI # 848407
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Slim Line | 8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,244
Celková šírka - palce:
4,528
F862BF-3.9K-B9
Popis
BOSTON GEAR F862BF-3.9K-B9
Katalógové číslo výrobcu F862BF-3.9K-B9
BDI # 180741
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
437,5
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Uchytávacia metóda:
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,61
Celková šírka - palce:
9,84