BF1683 210-CC 53.18 TAPERED
Popis
DODGE BF1683 210-CC 53.18 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1683 210-CC 53.18 TAPERED
BDI # 297112
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
30HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
33,41
BF883 180-CC 58.37 TAPERED
Popis
DODGE BF883 180-CC 58.37 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF883 180-CC 58.37 TAPERED
BDI # 297270
Vlastnosti
Uchytávací rám:
182TC/184TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,88
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,8
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Washdown Duty | Totally Enclosed Non-Vented Sealing | Maximum Bore Required No Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
347001
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
8,47
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
348818
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,58
Vlastnosti
Uchytávací rám:
143TC/145TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
35
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
348819
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,58