Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
131,064
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339275
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,965
FWA730-900-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWA730-900-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWA730-900-B5-G
BDI # 175776
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
76,2
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338898
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
13,49
QCWA732-900E-B5-G
Popis
BOSTON GEAR QCWA732-900E-B5-G
Katalógové číslo výrobcu QCWA732-900E-B5-G
BDI # 179788
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
82,55
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339005
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
14,73
FWA718-900-B5-G
Popis
BOSTON GEAR FWA718-900-B5-G
Katalógové číslo výrobcu FWA718-900-B5-G
BDI # 171892
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
44,45
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
338869
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
10,5
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.125HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
1,9
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
52,324
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globálne číslo dielu GPN:
339229
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
9,69