cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
125
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
54,762
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,156
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,81
VTR014-014-0 STANDARD COMPONENTS
Opis
BOSTON GEAR VTR014-014-0 STANDARD COMPONENTS
Nr. katalogowy VTR014-014-0 STANDARD COMPONENTS
Nr kat. BDI 847554
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
125
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Output Shaft With Key | Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,15
Szerokość Całkowita - Cale:
5,59
VTR010-014-0 STANDARD COMPONENTS
Opis
BOSTON GEAR VTR010-014-0 STANDARD COMPONENTS
Nr. katalogowy VTR010-014-0 STANDARD COMPONENTS
Nr kat. BDI 847577
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
125
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Output Shaft With Key | Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,331
Szerokość Całkowita - Cale:
3,976
UTR010-014-0-RM100-69
Opis
BOSTON GEAR UTR010-014-0-RM100-69
Nr. katalogowy UTR010-014-0-RM100-69
Nr kat. BDI 851081
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
125
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,734
Szerokość Całkowita - Cale:
4,724
VTR090-014-0 STANDARD COMPONENT
Opis
BOSTON GEAR VTR090-014-0 STANDARD COMPONENT
Nr. katalogowy VTR090-014-0 STANDARD COMPONENT
Nr kat. BDI 847686
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
125
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Output Shaft With Key | Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,713
Szerokość Całkowita - Cale:
3,543