Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
HM265049DW-90093
Popis
TIMKEN HM265049DW-90093
Katalógové číslo výrobcu HM265049DW-90093
BDI # 23944559
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
20,62
Vonkajší priemer – milimetre:
523,748
Vnútorný priemer – milimetre:
368,3
Vnútorný priemer - palce:
14,5
Ostatné vlastnosti:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | 1 Cup Spacer
Montáž komponentov:
HM265049DW (1) | HM265010 (2) | HM265010EA (1)
Základné číslo:
HM265049DW
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
23068BL1D1X10PX5#01
Popis
NTN 23068BL1D1X10PX5#01
Katalógové číslo výrobcu 23068BL1D1X10PX5#01
BDI # 17140514
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Vonkajší priemer – milimetre:
520
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing