Stránka 1 z 28

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
239/530CAME4P52

POROVNAJTE

239/530CAME4P52

Popis
NSK 239/530CAME4P52

NSK

Katalógové číslo výrobcu 239/530CAME4P52

BDI # 24666331

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C2-Snug
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 27,953
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/560CAME4P52

POROVNAJTE

239/560CAME4P52

Popis
NSK 239/560CAME4P52

NSK

Katalógové číslo výrobcu 239/560CAME4P52

BDI # 24666332

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C4-Extra Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 29,528
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
232/530CAMKC3W507

POROVNAJTE

232/530CAMKC3W507

Popis
NSK 232/530CAMKC3W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 232/530CAMKC3W507

BDI # 21736320

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 38,583
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
230/710CAMKC3P55W507

POROVNAJTE

230/710CAMKC3P55W507

Popis
NSK 230/710CAMKC3P55W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 230/710CAMKC3P55W507

BDI # 21735834

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 40,551
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/630CAMP55W509

POROVNAJTE

239/630CAMP55W509

Popis
NSK 239/630CAMP55W509

NSK

Katalógové číslo výrobcu 239/630CAMP55W509

BDI # 21734712

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 33,465
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo