Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
35
Vonkajší priemer – milimetre:
889
Vnútorný priemer – milimetre:
762
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globálne číslo dielu GPN:
659870
Montáž komponentov:
L183449 (1) | L183410 (1)
Základné číslo:
L183449
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
38
Vonkajší priemer – milimetre:
965,2
Vnútorný priemer – milimetre:
762
Vnútorný priemer - palce:
30
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
Montáž komponentov:
EE752300 (1) | 752380 (1)
Základné číslo:
EE752300
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
39,5
Vonkajší priemer – milimetre:
1003,3
Vnútorný priemer – milimetre:
787,4
Vnútorný priemer - palce:
31
Ostatné vlastnosti:
Steel Cage
Montáž komponentov:
NP275463-40000 (1) | NP284770-40000 (1)
Základné číslo:
NP275463
Trieda precíznosti:
Class 4
NCF18/800AVWEW37W73C6
Popis
TIMKEN NCF18/800AVWEW37W73C6
Katalógové číslo výrobcu NCF18/800AVWEW37W73C6
BDI # 24622180
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NCF18/800AVWEW73C7
Popis
TIMKEN NCF18/800AVWEW73C7
Katalógové číslo výrobcu NCF18/800AVWEW73C7
BDI # 21956593
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No