Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8,375
Vonkajší priemer – milimetre:
212,725
Vnútorný priemer – milimetre:
114,3
Vnútorný priemer - palce:
4,5
Montáž komponentov:
938R (1) | 932R (1)
Základné číslo:
938R
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Vonkajší priemer – milimetre:
200
Vnútorný priemer – milimetre:
130
Vnútorný priemer - palce:
5,118
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage | Modification of ISO 355
Globálne číslo dielu GPN:
654175
Trieda precíznosti:
Standard
Základné číslo:
32026
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Vonkajší priemer – milimetre:
200
Vnútorný priemer – milimetre:
130
Vnútorný priemer - palce:
5,118
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage | Modification of ISO 355
Globálne číslo dielu GPN:
654312
Trieda precíznosti:
Class 5
Základné číslo:
32026
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,693
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Standard Capacity | Medium Series
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No