Stránka 1 z 2

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
22326CAMKE4C2

POROVNAJTE

22326CAMKE4C2

Popis
NSK 22326CAMKE4C2

NSK

Katalógové číslo výrobcu 22326CAMKE4C2

BDI # 24666204

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C2-Snug
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 3,661
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
22230CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

22230CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 22230CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 22230CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666185

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 2,874
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
22232CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

22232CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 22232CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 22232CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666187

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 6,299
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23132CAME4C3P53U22

POROVNAJTE

23132CAME4C3P53U22

Popis
NSK 23132CAME4C3P53U22

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23132CAME4C3P53U22

BDI # 24666246

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 3,386
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24040CAG3MK30C4W507

POROVNAJTE

24040CAG3MK30C4W507

Popis
NSK 24040CAG3MK30C4W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 24040CAG3MK30C4W507

BDI # 24666370

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C4-Extra Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 4,291
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo