Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
30,5
Vonkajší priemer – milimetre:
774,7
Vnútorný priemer – milimetre:
609,6
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globálne číslo dielu GPN:
659040
Montáž komponentov:
L580049 (1) | L580010 (1)
Základné číslo:
L580049
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
31
Vonkajší priemer – milimetre:
787,4
Vnútorný priemer – milimetre:
609,346
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
656804
Montáž komponentov:
EE649238 (1) | 649310 (1)
Základné číslo:
EE649238
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
31
Vonkajší priemer – milimetre:
787,4
Vnútorný priemer – milimetre:
609,6
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
659444
Montáž komponentov:
EE649240 (2) | 649311CD (1) | X1S-649240 (1)
Základné číslo:
EE649240
Trieda precíznosti:
Standard
230/600YMDWEW919C6
Popis
TIMKEN 230/600YMDWEW919C6
Katalógové číslo výrobcu 230/600YMDWEW919C6
BDI # 21460105
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C6
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
34,252
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,67
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No