Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
35
Vonkajší priemer – milimetre:
889
Vnútorný priemer – milimetre:
762
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globálne číslo dielu GPN:
659870
Montáž komponentov:
L183449 (1) | L183410 (1)
Základné číslo:
L183449
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
35
Vonkajší priemer – milimetre:
889
Vnútorný priemer – milimetre:
759,917
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globálne číslo dielu GPN:
659797
Montáž komponentov:
L183448 (1) | L183410 (1)
Základné číslo:
L183448
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
42,913
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
240/710YMDWEW33W45AC3
Popis
TIMKEN 240/710YMDWEW33W45AC3
Katalógové číslo výrobcu 240/710YMDWEW33W45AC3
BDI # 24623935
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
40,551
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/800-B-K-MB-T52BW-C3
Popis
FAG 239/800-B-K-MB-T52BW-C3
Katalógové číslo výrobcu 239/800-B-K-MB-T52BW-C3
BDI # 21857270
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
41,732
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing