Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
35
Vonkajší priemer – milimetre:
889
Vnútorný priemer – milimetre:
762
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globálne číslo dielu GPN:
659870
Montáž komponentov:
L183449 (1) | L183410 (1)
Základné číslo:
L183449
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
35
Vonkajší priemer – milimetre:
889
Vnútorný priemer – milimetre:
759,917
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globálne číslo dielu GPN:
659797
Montáž komponentov:
L183448 (1) | L183410 (1)
Základné číslo:
L183448
Trieda precíznosti:
Standard
240/710YMDWEW33W45AC3
Popis
TIMKEN 240/710YMDWEW33W45AC3
Katalógové číslo výrobcu 240/710YMDWEW33W45AC3
BDI # 24623935
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
40,551
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/710YMBW47W534
Popis
TIMKEN 239/710YMBW47W534
Katalógové číslo výrobcu 239/710YMBW47W534
BDI # 24623924
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
37,402
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
39
Vonkajší priemer – milimetre:
990,6
Vnútorný priemer – milimetre:
749,3
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globálne číslo dielu GPN:
661518
Montáž komponentov:
LM283649 (2) | LM283610CD (1) | LM283649XB (1)
Základné číslo:
LM283649
Trieda precíznosti:
Standard