NCF 18/600 V/L4BVS003
Popis
SKF NCF 18/600 V/L4BVS003
Katalógové číslo výrobcu NCF 18/600 V/L4BVS003
BDI # 22784029
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
Popis
INA SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
Katalógové číslo výrobcu SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L
BDI # 24861240
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
SL1818/600-E-H167C-IR/T-CN/3L
Popis
INA SL1818/600-E-H167C-IR/T-CN/3L
Katalógové číslo výrobcu SL1818/600-E-H167C-IR/T-CN/3L
BDI # 24861978
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
29
Vonkajší priemer – milimetre:
736,6
Vnútorný priemer – milimetre:
635
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Globálne číslo dielu GPN:
654412
Montáž komponentov:
80780 (1) | 80720 (1)
Základné číslo:
80780
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
28,74
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No