Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
31,25
Vonkajší priemer – milimetre:
793,75
Vnútorný priemer – milimetre:
673,1
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
Globálne číslo dielu GPN:
655628
Montáž komponentov:
LL481448 (1) | LL481411 (1)
Základné číslo:
LL481448
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
37
Vonkajší priemer – milimetre:
939,8
Vnútorný priemer – milimetre:
660,4
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
657137
Montáž komponentov:
EE538260 (1) | 538370 (1)
Základné číslo:
EE538260
Trieda precíznosti:
Standard
230/670YMBW507C08
Popis
TIMKEN 230/670YMBW507C08
Katalógové číslo výrobcu 230/670YMBW507C08
BDI # 1318051
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
38,583
Ostatné vlastnosti:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
33,625
Vonkajší priemer – milimetre:
854,075
Vnútorný priemer – milimetre:
660,4
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
657543
Montáž komponentov:
EE749260 (1) | 749336 (1)
Základné číslo:
EE749260
Trieda precíznosti:
Standard
NCF18/670VWEW73
Popis
TIMKEN NCF18/670VWEW73
Katalógové číslo výrobcu NCF18/670VWEW73
BDI # 21455833
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
32,283
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No