Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
40
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
456353
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
37
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Steel
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
5 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov:
Quadruple Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
32,25
Vonkajší priemer – milimetre:
819,15
Vnútorný priemer – milimetre:
698,5
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
Globálne číslo dielu GPN:
658350
Montáž komponentov:
LL382149 (1) | LL382110 (1)
Základné číslo:
LL382149
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
35,5
Vonkajší priemer – milimetre:
901,7
Vnútorný priemer – milimetre:
679,45
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globálne číslo dielu GPN:
661517
Montáž komponentov:
LM281849 (2) | LM281810CD (1) | LM281849XB (1)
Základné číslo:
LM281849
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
34,5
Vonkajší priemer – milimetre:
876,3
Vnútorný priemer – milimetre:
685,8
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
659966
Montáž komponentov:
EE655270 (2) | 655346CD (1) | X1S-655270 (1)
Základné číslo:
EE655270
Trieda precíznosti:
Standard