Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
Special
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
42,913
Vonkajší priemer – milimetre:
1090
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
39,37
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
35
Vonkajší priemer – milimetre:
889
Vnútorný priemer – milimetre:
762
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globálne číslo dielu GPN:
659870
Montáž komponentov:
L183449 (1) | L183410 (1)
Základné číslo:
L183449
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
35
Vonkajší priemer – milimetre:
889
Vnútorný priemer – milimetre:
759,917
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globálne číslo dielu GPN:
659797
Montáž komponentov:
L183448 (1) | L183410 (1)
Základné číslo:
L183448
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
38
Vonkajší priemer – milimetre:
965,2
Vnútorný priemer – milimetre:
762
Vnútorný priemer - palce:
30
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
Montáž komponentov:
EE752300 (1) | 752380 (1)
Základné číslo:
EE752300
Trieda precíznosti:
Standard