230/850YMBW45W805C6
Popis
TIMKEN 230/850YMBW45W805C6
Katalógové číslo výrobcu 230/850YMBW45W805C6
BDI # 1318060
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C6
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
48,031
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/800YMBW33W45A
Popis
TIMKEN 239/800YMBW33W45A
Katalógové číslo výrobcu 239/800YMBW33W45A
BDI # 24619288
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
41,732
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
240/800YMDW507C08C2
Popis
TIMKEN 240/800YMDW507C08C2
Katalógové číslo výrobcu 240/800YMDW507C08C2
BDI # 24619296
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C2-Snug
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
45,276
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
230/850YMBW45AW876AC2
Popis
TIMKEN 230/850YMBW45AW876AC2
Katalógové číslo výrobcu 230/850YMBW45AW876AC2
BDI # 24619255
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C2-Snug
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
48,031
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
42
Vonkajší priemer – milimetre:
1066,8
Vnútorný priemer – milimetre:
914,4
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Lighter Duty
Globálne číslo dielu GPN:
655441
Montáž komponentov:
LL686947 (2) | LL686910D (1) | LL686947XA (1)
Základné číslo:
LL686947
Trieda precíznosti:
Standard