Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,016
Šírka valčekov – milimetre:
25,8
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
90
Priemer valčekov - palce:
3,543
Ostatné vlastnosti:
Caged | Separable | With Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
238701
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,016
Šírka valčekov – milimetre:
25,8
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
90
Priemer valčekov - palce:
3,543
Ostatné vlastnosti:
Caged | Separable | With Inner Ring
Globálne číslo dielu GPN:
238700
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
90
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
237992
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
90
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Globálne číslo dielu GPN:
237988
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
90
Priemer valčekov - palce:
3,543
Ostatné vlastnosti:
Carbon Steel Cage Material | 121000N Static Load Rating | 90300N Dynamic Load Rating