Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Veľkosť závitu:
M16 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,63
Priemer čapu – milimetre:
16
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Ostatné vlastnosti:
Caged | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238100
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Veľkosť závitu:
M16 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,63
Priemer čapu – milimetre:
16
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Šírka valčekov – milimetre:
18
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 14700N Static Load Rating | 9620N Dynamic Load Rating
Točivý element:
Needle Bearing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Šírka valčekov – milimetre:
18
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Caged | Non Seperable | Single Row | ABEC 1 - ISO P0 Precision | 16400N Static Load Rating | 13700N Dynamic Load Rating
Točivý element:
Needle Bearing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,709
Veľkosť závitu:
M16 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,63
Priemer čapu – milimetre:
16
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
35
Priemer valčekov - palce:
1,378
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot | Carbon Steel