Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,787
Veľkosť závitu:
M18 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,709
Priemer čapu – milimetre:
18
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
40
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
237888
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,787
Veľkosť závitu:
M18 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,866
Priemer čapu – milimetre:
22
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
40
Priemer valčekov - palce:
1,575
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | 51300N Static Load Rating | 25300N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,787
Veľkosť závitu:
M18 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,709
Priemer čapu – milimetre:
18
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
40
Priemer valčekov - palce:
1,575
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,787
Veľkosť závitu:
M18 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,709
Priemer čapu – milimetre:
18
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
40
Priemer valčekov - palce:
1,575
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 25200N Static Load Rating | 14800N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,787
Veľkosť závitu:
M18 X 1.5
Priemer čapu - palce:
0,709
Priemer čapu – milimetre:
18
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
40
Priemer valčekov - palce:
1,575
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | 51300N Static Load Rating | 25300N Dynamic Load Rating