Stránka 1 z 19

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
SL182896-A-BR-C3

POROVNAJTE

SL182896-A-BR-C3

Popis
INA SL182896-A-BR-C3

INA

Katalógové číslo výrobcu SL182896-A-BR-C3

BDI # 24862048

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 23,622
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
SL181896-E-TB-C3

POROVNAJTE

SL181896-E-TB-C3

Popis
INA SL181896-E-TB-C3

INA

Katalógové číslo výrobcu SL181896-E-TB-C3

BDI # 24862022

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 23,622
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Operating Temperature Up to 120 Deg
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L

POROVNAJTE

SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L

Popis
INA SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L

INA

Katalógové číslo výrobcu SL1828/530-A-BR-IR/T-CN/3L

BDI # 19265267

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 25,591
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L

POROVNAJTE

SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L

Popis
INA SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L

INA

Katalógové číslo výrobcu SL1818/600-E-BR-IR/T-CN/3L

BDI # 24861240

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 28,74
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
SL1818/530A DMAC1

POROVNAJTE

SL1818/530A DMAC1

Popis
INA SL1818/530A DMAC1

INA

Katalógové číslo výrobcu SL1818/530A DMAC1

BDI # 18316128

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 25,591
Profil otvoru: Straight
Držiak: No

Materiál klietky: None
Oddeľovacie: No
Ostatné vlastnosti: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov: Single Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo