Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
175
Vnútorný priemer 1 - palce:
14,961
Výška – palce:
6,89
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
R530-1DB+KLR299.1A
Popis
NSK R530-1DB+KLR299.1A
Katalógové číslo výrobcu R530-1DB+KLR299.1A
BDI # 1193109
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Vonkajší priemer – milimetre:
670
Vnútorný priemer – milimetre:
530
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 2 Single Cup | Back To Back Arrangement | Pressed Steel Cage
Globálne číslo dielu GPN:
654223
Montáž komponentov:
KLR299.1A (1)
Základné číslo:
R530-1
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing