Stránka 1 z 25

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
232/530CAMKC3W507

POROVNAJTE

232/530CAMKC3W507

Popis
NSK 232/530CAMKC3W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 232/530CAMKC3W507

BDI # 21736320

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 38,583
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
232/500CAG3MKE4C4P2

POROVNAJTE

232/500CAG3MKE4C4P2

Popis
NSK 232/500CAG3MKE4C4P2

NSK

Katalógové číslo výrobcu 232/500CAG3MKE4C4P2

BDI # 24666295

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C4-Extra Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 36,22
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/630CAMP55W509

POROVNAJTE

239/630CAMP55W509

Popis
NSK 239/630CAMP55W509

NSK

Katalógové číslo výrobcu 239/630CAMP55W509

BDI # 21734712

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 33,465
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
230/560CAMC3P55W507

POROVNAJTE

230/560CAMC3P55W507

Popis
NSK 230/560CAMC3P55W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 230/560CAMC3P55W507

BDI # 21735762

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 32,283
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
231/500CAMKE4C3

POROVNAJTE

231/500CAMKE4C3

Popis
NSK 231/500CAMKE4C3

NSK

Katalógové číslo výrobcu 231/500CAMKE4C3

BDI # 1184665

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 32,677
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo