230630CAG3KC4P55W507
Popis
NSK 230630CAG3KC4P55W507
Katalógové číslo výrobcu 230630CAG3KC4P55W507
BDI # 24666472
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,346
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,055
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239/600CAMP55W507
Popis
NSK 239/600CAMP55W507
Katalógové číslo výrobcu 239/600CAMP55W507
BDI # 24666334
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,906
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
232500CAG3KC3P55W507
Popis
NSK 232500CAG3KC3P55W507
Katalógové číslo výrobcu 232500CAG3KC3P55W507
BDI # 24666316
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,228
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
239630CAG3MKP55W507
Popis
NSK 239630CAG3MKP55W507
Katalógové číslo výrobcu 239630CAG3MKP55W507
BDI # 24666523
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,496
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing