Stránka 1 z 3

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
239/600CAMP55W507

POROVNAJTE

239/600CAMP55W507

Popis
NSK 239/600CAMP55W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 239/600CAMP55W507

BDI # 24666334

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 5,906
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/560CAMKP55W507

POROVNAJTE

239/560CAMKP55W507

Popis
NSK 239/560CAMKP55W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 239/560CAMKP55W507

BDI # 24666333

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 5,512
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/500CAMP55W507

POROVNAJTE

239/500CAMP55W507

Popis
NSK 239/500CAMP55W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 239/500CAMP55W507

BDI # 24666330

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C4-Extra Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 5,039
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
232500CAG3KC3P55W507

POROVNAJTE

232500CAG3KC3P55W507

Popis
NSK 232500CAG3KC3P55W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 232500CAG3KC3P55W507

BDI # 24666316

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 13,228
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23084CAMP55W509

POROVNAJTE

23084CAMP55W509

Popis
NSK 23084CAMP55W509

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23084CAMP55W509

BDI # 24666235

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 5,906
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo