Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
136,525
Vnútorný priemer 1 - palce:
11
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
279,4
Výška – palce:
5,375
Vnútorný priemer 2 - palce:
11
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
23,75
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
239/500KYMBW507C08C3
Popis
TIMKEN 239/500KYMBW507C08C3
Katalógové číslo výrobcu 239/500KYMBW507C08C3
BDI # 24856143
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
28
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
565126
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
30
Vonkajší priemer – milimetre:
762
Vnútorný priemer – milimetre:
406,4
Vnútorný priemer - palce:
16
Ostatné vlastnosti:
Steel Cage
Montáž komponentov:
H969249-20000 (2) | H969210D-20000 (1) | H969249XA-20000 (1)
Základné číslo:
H969249
Trieda precíznosti:
Class 2