240/530YMBW33W45A
Popis
TIMKEN 240/530YMBW33W45A
Katalógové číslo výrobcu 240/530YMBW33W45A
BDI # 1319106
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
30,709
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
31,102
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
23196YMBW507C08C3
Popis
TIMKEN 23196YMBW507C08C3
Katalógové číslo výrobcu 23196YMBW507C08C3
BDI # 24449060
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
31,102
Ostatné vlastnosti:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
30
Vonkajší priemer – milimetre:
762
Vnútorný priemer – milimetre:
406,4
Vnútorný priemer - palce:
16
Ostatné vlastnosti:
Steel Cage
Montáž komponentov:
H969249-20000 (2) | H969210D-20000 (1) | H969249XA-20000 (1)
Základné číslo:
H969249
Trieda precíznosti:
Class 2
Vlastnosti
Výška – milimetre:
206
Vnútorný priemer 1 - palce:
17,323
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
577
Výška – palce:
8,11
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
30,709
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Brass