Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
7,087
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Komponent:
Double Cup
Šírka – milimetre:
53,975
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5
Vonkajší priemer – milimetre:
127
Ostatné vlastnosti:
Spherical OD
Globálne číslo dielu GPN:
647939
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
2,125
Základné číslo:
472DS
Vlastnosti
Komponent:
Double Cup
Šírka – milimetre:
53,975
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,724
Vonkajší priemer – milimetre:
119,99
Ostatné vlastnosti:
Hole in OD for Locking Pin
Trieda precíznosti:
Class 3
Šírka – palce:
2,125
Základné číslo:
472DC #3