Vlastnosti
Výška – milimetre:
136,525
Vnútorný priemer 1 - palce:
11
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
279,4
Výška – palce:
5,375
Vnútorný priemer 2 - palce:
11
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
23,75
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,409
Ostatné vlastnosti:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
24,25
Vonkajší priemer – milimetre:
615,95
Vnútorný priemer – milimetre:
457,2
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
Globálne číslo dielu GPN:
657097
Montáž komponentov:
LM272235 (1) | LM272210 (1)
Základné číslo:
LM272235
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Výška – milimetre:
170
Vnútorný priemer 1 - palce:
13,386
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
431,038
Výška – palce:
6,693
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,409
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Brass
24176KYMBW33W45A
Popis
TIMKEN 24176KYMBW33W45A
Katalógové číslo výrobcu 24176KYMBW33W45A
BDI # 24623977
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,409
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing