Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
26,5
Vonkajší priemer – milimetre:
673,1
Vnútorný priemer – milimetre:
355,6
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globálne číslo dielu GPN:
657745
Montáž komponentov:
EE121140 (1) | 121265 (1)
Základné číslo:
EE121140
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,409
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Výška – milimetre:
175
Vnútorný priemer 1 - palce:
14,961
Vnútorný priemer 2 – milimetre:
477
Výška – palce:
6,89
Axiálne ložisko:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Naklápacie:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,772
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing