Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
19,05
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,347
Vonkajší priemer – milimetre:
85,014
Globálne číslo dielu GPN:
646678
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
0,75
Základné číslo:
25526
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
19,837
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Vonkajší priemer – milimetre:
100
Globálne číslo dielu GPN:
649320
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
0,781
Základné číslo:
28921A
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,543
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
101,498
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,813
Vonkajší priemer príruby - palce:
3,996
Vonkajší priemer – milimetre:
96,85
Ostatné vlastnosti:
Flanged OD | With Keyway or Slot
Globálne číslo dielu GPN:
648276
Trieda precíznosti:
Standard
Základné číslo:
382B
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,937
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing