Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
30
Vonkajší priemer – milimetre:
762
Vnútorný priemer – milimetre:
406,4
Vnútorný priemer - palce:
16
Ostatné vlastnosti:
Steel Cage
Montáž komponentov:
H969249-20000 (2) | H969210D-20000 (1) | H969249XA-20000 (1)
Základné číslo:
H969249
Trieda precíznosti:
Class 2
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
30,5
Vonkajší priemer – milimetre:
774,7
Vnútorný priemer – milimetre:
609,6
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globálne číslo dielu GPN:
659040
Montáž komponentov:
L580049 (1) | L580010 (1)
Základné číslo:
L580049
Trieda precíznosti:
Standard
23284YMBW507C08C2
Popis
TIMKEN 23284YMBW507C08C2
Katalógové číslo výrobcu 23284YMBW507C08C2
BDI # 21574582
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C2-Snug
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
29,921
Ostatné vlastnosti:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
29,995
Vonkajší priemer – milimetre:
761,873
Vnútorný priemer – milimetre:
536,575
Ostatné vlastnosti:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globálne číslo dielu GPN:
662815
Montáž komponentov:
M276449 (2) | M276410CD (1) | M276449XB (1)
Základné číslo:
M276449
Trieda precíznosti:
Standard
Vlastnosti
Komponent:
Assembly
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
29,995
Vonkajší priemer – milimetre:
761,873
Vnútorný priemer – milimetre:
536,575
Ostatné vlastnosti:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Medium Duty
Globálne číslo dielu GPN:
656090
Montáž komponentov:
M276449 (1) | M276410 (1)
Základné číslo:
M276449
Trieda precíznosti:
Standard