480RX2303BCF1

POROVNAJTE

480RX2303BCF1

Popis
TIMKEN 480RX2303BCF1

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu 480RX2303BCF1

BDI # 23940339

Vlastnosti

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický: Metric
Vonkajší priemer - palce: 25,591
Profil otvoru: Straight
Držiak: Yes

Materiál klietky: Steel
Oddeľovacie: Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti: Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
Počet radov valčekov: Quadruple Row
Poistný krúžok: No

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
232/710KYMDW33W916AC3

POROVNAJTE

232/710KYMDW33W916AC3

Popis
TIMKEN 232/710KYMDW33W916AC3

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu 232/710KYMDW33W916AC3

BDI # 24623838

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 50,394
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo