Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Priemer valčekov - palce:
0,63
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
LFR-50/5-4-ZZ
Popis
CONSOLIDATED BEARING LFR-50/5-4-ZZ
Katalógové číslo výrobcu LFR-50/5-4-ZZ
BDI # 201479
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,276
Šírka valčekov – milimetre:
7
Profil povrchu valčekov:
U Groove
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Priemer valčekov - palce:
0,63
Ostatné vlastnosti:
4MM Groove Diameter
Točivý element:
Ball Bearing - Double Row
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globálne číslo dielu GPN:
238042
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,433
Veľkosť závitu:
M6 X 1
Priemer čapu - palce:
0,236
Priemer čapu – milimetre:
6
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Priemer valčekov - palce:
0,63
Ostatné vlastnosti:
Caged | Thrust Disk Type | Carbon Steel
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,472
Šírka valčekov – milimetre:
12
Profil povrchu valčekov:
Crowned
Kryt:
Metal Shielded
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
16
Priemer valčekov - palce:
0,63
Ostatné vlastnosti:
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Točivý element:
Needle Bearing