Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
85
Ostatné vlastnosti:
Caged
Globálne číslo dielu GPN:
237968
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
85
Priemer valčekov - palce:
3,346
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | 144000N Static Load Rating | 67700N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
85
Priemer valčekov - palce:
3,346
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Single Row | 144000N Static Load Rating | 67700N Dynamic Load Rating
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
85
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Globálne číslo dielu GPN:
590684
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,378
Veľkosť závitu:
M30 X 1.5
Priemer čapu - palce:
1,181
Priemer čapu – milimetre:
30
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Metric
Priemer valčekov – milimetre:
85
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Globálne číslo dielu GPN:
237976