Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,378
Menet mérete:
M30 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,181
Csapszeg átmérő - milliméter:
30
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
85
Görgő átmérő - hüvelyk:
3,346
Egyéb jellemzők:
Caged | Screwdriver Slot | Carbon Steel
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,378
Menet mérete:
M30 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,181
Csapszeg átmérő - milliméter:
30
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
85
Görgő átmérő - hüvelyk:
3,346
Egyéb jellemzők:
Caged | Carbon Steel
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,378
Menet mérete:
M30 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,378
Csapszeg átmérő - milliméter:
35
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
85
Görgő átmérő - hüvelyk:
3,346
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Single Row | 144000N Static Load Rating | 67700N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,378
Menet mérete:
M30 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,378
Csapszeg átmérő - milliméter:
35
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
85
Görgő átmérő - hüvelyk:
3,346
Egyéb jellemzők:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 85100N Static Load Rating | 45400N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
1,378
Menet mérete:
M30 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
1,378
Csapszeg átmérő - milliméter:
35
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
85
Görgő átmérő - hüvelyk:
3,346
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Single Row | 144000N Static Load Rating | 67700N Dynamic Load Rating