NN-3072-KMS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NN-3072-KMS P/5
Katalógové číslo výrobcu NN-3072-KMS P/5
BDI # 205472
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
21,26
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globálne číslo dielu GPN:
446099
Počet radov valčekov:
Double Row
NNU-4976-KMS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4976-KMS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4976-KMS P/5
BDI # 205562
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446214
Počet radov valčekov:
Double Row
NNU-4980-KMS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4980-KMS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4980-KMS P/5
BDI # 205564
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
21,26
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
565341
Počet radov valčekov:
Double Row
NNU-4976 MS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4976 MS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4976 MS P/5
BDI # 205561
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
20,472
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446213
Počet radov valčekov:
Double Row
NNU-4980 MS P/5
Popis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4980 MS P/5
Katalógové číslo výrobcu NNU-4980 MS P/5
BDI # 205563
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
21,26
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Bronze
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globálne číslo dielu GPN:
446215
Počet radov valčekov:
Double Row