23988CAMKC3P55W507
Popis
NSK 23988CAMKC3P55W507
Katalógové číslo výrobcu 23988CAMKC3P55W507
BDI # 21736640
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,409
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
24,409
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
23988 CC/W33VQ424
Popis
SKF 23988 CC/W33VQ424
Katalógové číslo výrobcu 23988 CC/W33VQ424
BDI # 1248200
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
23,622
Ostatné vlastnosti:
P5 Running Accuracy For Inner Ring | P4 Running Accuracy For Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
150RIN615 AB892 R2
Popis
TIMKEN 150RIN615 AB892 R2
Katalógové číslo výrobcu 150RIN615 AB892 R2
BDI # 1310838
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
22,5
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Outer Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globálne číslo dielu GPN:
456299
Počet radov valčekov:
Single Row