NNU49/500KE44CC1P4
Popis
NSK NNU49/500KE44CC1P4
Katalógové číslo výrobcu NNU49/500KE44CC1P4
BDI # 17760751
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
26,378
Profil otvoru:
Tapered
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
Počet radov valčekov:
Double Row
Poistný krúžok:
No