Stránka 1 z 26

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
239/500 CA/W33

POROVNAJTE

239/500 CA/W33

Popis
SKF 239/500 CA/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 239/500 CA/W33

BDI # 1248042

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 26,378
Ostatné vlastnosti: One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
0

POROVNAJTE

0

Popis
TIMKEN 0

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu 23276KYMBW507AC08C3

BDI # 20055344

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 26,772
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
239/500KYMBW507C08C3

POROVNAJTE

239/500KYMBW507C08C3

Popis
TIMKEN 239/500KYMBW507C08C3

TIMKEN

Katalógové číslo výrobcu 239/500KYMBW507C08C3

BDI # 24856143

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 26,378
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23092CAMP55W509

POROVNAJTE

23092CAMP55W509

Popis
NSK 23092CAMP55W509

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23092CAMP55W509

BDI # 21736096

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 26,772
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23276 CAK/C08W33

POROVNAJTE

23276 CAK/C08W33

Popis
SKF 23276 CAK/C08W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23276 CAK/C08W33

BDI # 1247896

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 26,772
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | P5 Running Accuracy | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo