Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,5
Veľkosť závitu:
1-1/4-12
Priemer čapu - palce:
1,25
Priemer čapu – milimetre:
31,75
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
63,5
Priemer valčekov - palce:
2,5
Ostatné vlastnosti:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,812
Veľkosť závitu:
1-14
Priemer čapu - palce:
1
Priemer čapu – milimetre:
25,4
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
63,5
Ostatné vlastnosti:
High Alloy Steel Tread
Globálne číslo dielu GPN:
239233
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
0,995
Šírka valčekov – milimetre:
25,273
Profil povrchu valčekov:
Flat
Kryt:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
63,5
Priemer valčekov - palce:
2,5
Ostatné vlastnosti:
Caged | Without Inner Ring | Seal Lips Facing Outward
Točivý element:
Needle Bearing
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,5
Veľkosť závitu:
1-14
Priemer čapu - palce:
1
Priemer čapu – milimetre:
25,4
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
63,5
Ostatné vlastnosti:
Full Complement
Globálne číslo dielu GPN:
590603
Vlastnosti
Šírka valčekov - palce:
1,688
Veľkosť závitu:
1-14
Priemer čapu - palce:
1
Priemer čapu – milimetre:
25,4
Kryt:
Sealed
Profil:
Stud Type
Palec – metrický:
Inch
Priemer valčekov – milimetre:
63,5
Ostatné vlastnosti:
End Plug | Black Oxide Coating | Rubber Lip Seals
Globálne číslo dielu GPN:
590823