Stránka 1 z 3

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
22232CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

22232CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 22232CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 22232CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666187

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 6,299
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
22326CAMKE4C2

POROVNAJTE

22326CAMKE4C2

Popis
NSK 22326CAMKE4C2

NSK

Katalógové číslo výrobcu 22326CAMKE4C2

BDI # 24666204

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C2-Snug
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 3,661
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23132CAME4C3P53U22

POROVNAJTE

23132CAME4C3P53U22

Popis
NSK 23132CAME4C3P53U22

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23132CAME4C3P53U22

BDI # 24666246

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 3,386
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23140CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23140CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23140CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23140CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666256

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 4,409
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23138CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23138CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23138CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23138CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666253

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 4,094
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo