Stránka 1 z 2461

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
22222 EK

POROVNAJTE

22222 EK

Popis
SKF 22222 EK

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22222 EK

BDI # 1416780

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 7,874
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
23228 CCK/W33

POROVNAJTE

23228 CCK/W33

Popis
SKF 23228 CCK/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23228 CCK/W33

BDI # 1418122

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 9,843
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
20226 MB

POROVNAJTE

20226 MB

Popis
SKF 20226 MB

SKF

Katalógové číslo výrobcu 20226 MB

BDI # 1414343

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 9,055
Vonkajší priemer – milimetre: 230
Počet radov valčekov: Single Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
21313 E

POROVNAJTE

21313 E

Popis
SKF 21313 E

SKF

Katalógové číslo výrobcu 21313 E

BDI # 1421893

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 5,512
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
22224 E/C3

POROVNAJTE

22224 E/C3

Popis
SKF 22224 E/C3

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22224 E/C3

BDI # 1415532

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 8,465
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo