Stránka 1 z 586

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
23160 CCK/W33

POROVNAJTE

23160 CCK/W33

Popis
SKF 23160 CCK/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23160 CCK/W33

BDI # 1258989

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 19,685
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
23060 CCK/W33

POROVNAJTE

23060 CCK/W33

Popis
SKF 23060 CCK/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23060 CCK/W33

BDI # 1260164

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 18,11
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23956 CC/W33

POROVNAJTE

23956 CC/W33

Popis
SKF 23956 CC/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23956 CC/W33

BDI # 1259504

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 14,961
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24180 ECA/C3W33

POROVNAJTE

24180 ECA/C3W33

Popis
SKF 24180 ECA/C3W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 24180 ECA/C3W33

BDI # 1269439

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 25,591
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23068 CCK/W33

POROVNAJTE

23068 CCK/W33

Popis
SKF 23068 CCK/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23068 CCK/W33

BDI # 1414392

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 20,472
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo