230/800 CA/L5DAW33VS035
Popis
SKF 230/800 CA/L5DAW33VS035
Katalógové číslo výrobcu 230/800 CA/L5DAW33VS035
BDI # 22784815
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
45,276
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | Surface Coating Barrel Rollers With Triondur C | Special Radial Internal Clearance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
45,276
Vonkajší priemer – milimetre:
1150
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
230/800CAMC3P55W507
Popis
NSK 230/800CAMC3P55W507
Katalógové číslo výrobcu 230/800CAMC3P55W507
BDI # 21735852
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
45,276
Ostatné vlastnosti:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
230/800YMDWEW919GC6
Popis
TIMKEN 230/800YMDWEW919GC6
Katalógové číslo výrobcu 230/800YMDWEW919GC6
BDI # 21966870
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C6
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
45,276
Ostatné vlastnosti:
Two Piece Cage | High Performance
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
230/800CAMKC3P55W507
Popis
NSK 230/800CAMKC3P55W507
Katalógové číslo výrobcu 230/800CAMKC3P55W507
BDI # 21735854
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
45,276
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing