SB 22217K W33 SS
Popis
MCGILL SB 22217K W33 SS
Katalógové číslo výrobcu SB 22217K W33 SS
BDI # 344446
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,906
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22222K C3 W33 YSS
Popis
MCGILL SB 22222K C3 W33 YSS
Katalógové číslo výrobcu SB 22222K C3 W33 YSS
BDI # 344519
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,874
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22316K W33 SS
Popis
MCGILL SB 22316K W33 SS
Katalógové číslo výrobcu SB 22316K W33 SS
BDI # 344677
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,693
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22213K C3 W33 YSS
Popis
MCGILL SB 22213K C3 W33 YSS
Katalógové číslo výrobcu SB 22213K C3 W33 YSS
BDI # 344380
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,724
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
SB 22207K C3 W33 SS
Popis
MCGILL SB 22207K C3 W33 SS
Katalógové číslo výrobcu SB 22207K C3 W33 SS
BDI # 344259
Vlastnosti
Kryt:
2 Seals
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C3-Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,835
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing