Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

1 / 1104 oldal

Következő

Összehasonlítás
21322 RH/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

21322 RH/W33

Leírás
21322 RH/W33 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

KOYO

Anyagszám 21322 RH/W33

BDI anyagszám 1481085

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 9,449
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
22208EAE4

ÖSSZEHASONLÍTÁS

22208EAE4

Leírás
22208EAE4

NSK

Anyagszám 22208EAE4

BDI anyagszám 1412649

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 3,15
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
22212EJW33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

22212EJW33

Leírás
22212EJW33 ; 190012208/28

TIMKEN

Anyagszám 22212EJW33

BDI anyagszám 1424201

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 4,331
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
509043B

ÖSSZEHASONLÍTÁS

509043B

Leírás
509043B ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

FAG

Anyagszám 509043B

BDI anyagszám 1410885

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 2,244
Külső átmérő - milliméter: 57
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
22209EJW33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

22209EJW33

Leírás
22209EJW33 ; 190012243/44

TIMKEN

Anyagszám 22209EJW33

BDI anyagszám 1424188

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 3,346
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.