23140CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23140CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23140CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23140CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666256

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 4,409
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23138CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23138CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23138CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23138CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666253

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 4,094
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
23136CAMKDD2E4C3TF

POROVNAJTE

23136CAMKDD2E4C3TF

Popis
NSK 23136CAMKDD2E4C3TF

NSK

Katalógové číslo výrobcu 23136CAMKDD2E4C3TF

BDI # 24666250

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 3,78
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24040CAG3MK30C4W507

POROVNAJTE

24040CAG3MK30C4W507

Popis
NSK 24040CAG3MK30C4W507

NSK

Katalógové číslo výrobcu 24040CAG3MK30C4W507

BDI # 24666370

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Brass
Vnútorná vôľa: C4-Extra Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 4,291
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo