Stránka 1 z 702

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
22230 CCK/W33

POROVNAJTE

22230 CCK/W33

Popis
SKF 22230 CCK/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22230 CCK/W33

BDI # 1418158

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 10,63
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
22232 CCK/W33

POROVNAJTE

22232 CCK/W33

Popis
SKF 22232 CCK/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22232 CCK/W33

BDI # 1418127

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 11,417
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
23230 CCK/C3W33

POROVNAJTE

23230 CCK/C3W33

Popis
SKF 23230 CCK/C3W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23230 CCK/C3W33

BDI # 1418197

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 10,63
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
22326 CC/W33

POROVNAJTE

22326 CC/W33

Popis
SKF 22326 CC/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22326 CC/W33

BDI # 1418089

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 11,024
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
22232 CC/C3W33

POROVNAJTE

22232 CC/C3W33

Popis
SKF 22232 CC/C3W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22232 CC/C3W33

BDI # 1418126

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C3-Loose
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 11,417
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo