Stránka 1 z 297

Nasledujúca

Porovnaj vybraté
22330 CCK/W33

POROVNAJTE

22330 CCK/W33

Popis
SKF 22330 CCK/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22330 CCK/W33

BDI # 1418921

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 12,598
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
23138 CC/W33

POROVNAJTE

23138 CC/W33

Popis
SKF 23138 CC/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 23138 CC/W33

BDI # 1421582

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 12,598
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
22328 CCJA/W33VA405

POROVNAJTE

22328 CCJA/W33VA405

Popis
SKF 22328 CCJA/W33VA405

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22328 CCJA/W33VA405

BDI # 1415196

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 11,811
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Skladom
Loading Price
Množstvo
22328 CCKJA/W33VA405

POROVNAJTE

22328 CCKJA/W33VA405

Popis
SKF 22328 CCKJA/W33VA405

SKF

Katalógové číslo výrobcu 22328 CCKJA/W33VA405

BDI # 1415545

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Tapered
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 11,811
Ostatné vlastnosti: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Adapter Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo
24040 CC/W33

POROVNAJTE

24040 CC/W33

Popis
SKF 24040 CC/W33

SKF

Katalógové číslo výrobcu 24040 CC/W33

BDI # 1416314

Vlastnosti

Kryt: Open
Profil otvoru: Straight
Materiál klietky: Steel
Vnútorná vôľa: C0-Medium
Palec – metrický: Metric

Vonkajší priemer - palce: 12,205
Ostatné vlastnosti: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov: Double Row
Uchytávacia metóda: Shaft Mount
Točivý element: Spherical Roller Bearing

Cena Dostupné : Na objednávku
Loading Price
Množstvo